※代表画像です。

クライオジェニックバイアル

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(500本) 注文コード 61627205 品番 430661
参考基準価格(税別)¥43,900 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ポリプロピレン製で、-196℃まで温度耐性があります。 ※液体窒素の液相で保存せず、気相で保存して下さい。 黒字の目盛付きで、書き込みスペースが広く、使いやすいクライオバイアルです。 シリコンワッシャーにより確実に密閉できます。 自立性のあるバイアルは底が特別な構造になっており、オプションのバイアル用ラックにセットすると固定され、片手でフタを開閉できます。

付属品発泡スチロール製ラック1個 仕様自立性:× 材質PP 容量(mL)2 タイプ外ネジ 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー 底形状丸底 アズワン品番61-4692-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする