ステンレス製3面マルチラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 61627388 品番 KOPANDA53-2K
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。

材質ステンレスSUS304 寸法(mm)75×55×30 質量(g)98 滅菌オートクレーブ可 UV照射可 架数0.1/0.2mL(8連可)×30 0.5mL×3 1.5/2.0mL×14 5/15mL×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする