ケニス
ケニスの バイオ・食品(菌)関連用品
ケニスの 培養用品
ケニスの 培養関連用チューブラック
フロートラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(5個)
注文コード
61627467
品番
FT-8
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ウォーターバスなどから取り出しやすい、つまみ付きのフロートラックです。
架数
15mL×8
材質
PE
使用温度
0〜80℃
寸法(mm)
171×114×70
収納本数(本)
8