ケニス
ケニスの バイオ・食品(菌)関連用品
ケニスの 培養用品
ケニスの 培養関連用チューブラック
フリーズラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61627494
品番
PC25-M
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
1.5mLチューブやクライオバイアルが収納可能です。 フタに座標番号が付いています。
材質
PC
寸法(mm)
75×75×53
色
紫
滅菌
オートクレーブ可
架数
25架
収納本数(本)
25
耐熱温度(℃)
-196〜121