ケニス
ケニスの バイオ・食品(菌)関連用品
ケニスの 培養用品
ケニスの 培養関連用チューブラック
フリーズラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黄緑
収納本数(本)
25
注文コード
61627503
品番
PC25-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥780
この商品は
色・収納本数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
1.5mLチューブやクライオバイアルが収納可能です。 フタに座標番号が付いています。
材質
PC
寸法(mm)
75×75×53
色
黄緑
滅菌
オートクレーブ可
架数
25架
収納本数(本)
25
耐熱温度(℃)
-196〜121