ケニス
ケニスの バイオ・食品(菌)関連用品
ケニスの 培養用品
ケニスの 培養関連用チューブラック
フリーズラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61627528
品番
PC81-M
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
1.5mLチューブやクライオバイアルが収納可能です。 フタに座標番号が付いています。
材質
PC
寸法(mm)
138×138×53
色
紫
滅菌
オートクレーブ可
架数
81架
収納本数(本)
81
耐熱温度(℃)
-196〜121