FALCON
FALCONの バイオ・食品(菌)関連用品
FALCONの 培養用品
FALCONの シャーレ/ディッシュ
セルカルチャースライド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(24個)
注文コード
61627616
品番
354118
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥27,059
販売価格(税別)
¥
24,599
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
顕微鏡観察に際し、チャンバーを安全で簡単に取り外せます。 細胞単層を破壊することなく、細胞をその場で固定・染色できます。
付属品
リムーバー4個
材質
PS(ポリスチレン)
滅菌
済
ウェル数
8
培養面積(cm
2
)
0.7
ウェル容量
0.7〜0.75mL