検体輸送用容器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20枚) 商品構成外装容器(紙製)×20 セキュリティラベル×20 注文コード61627799 品番BRB5
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は商品構成・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
外寸(mm)200×120×30 内寸(mm)- 対応BRP-A5R 商品構成外装容器(紙製)×20 セキュリティラベル×20 収納量15mL試験管×3本 または90mmΦシャーレ×1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61627799
2024-05-17
用途:
検体送付用

頑丈でしっかりしたつくりです。国連指定の運搬用箱だけあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする