※代表画像です。

温度ロガー付医薬品保冷パッケージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)11.9 質量(g)蓄熱剤(+5℃):1000×8枚 注文コード61627835 品番MCB-PP140M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥106,000
この商品は質量など3種類から選べます 他の種類を見る

蓄熱剤MechaCoolとスマホ対応温度ロガーOntrasysTagを組み合わせた医薬品保冷用ボックスです。 2〜8℃で24時間保冷しながら輸送することが可能です。 保冷箱内外の温度を同時にトレースできます。 航空機搭載モードがあるので、航空機や病院内など電波発信禁止エリアへの持ち込みも可能です。

サイズ郵送時箱:140 容量(L)22L 質量(kg)11.9 外寸(mm)565×405×430mm 有効内寸(mm)385×225×250mm 質量(g)蓄熱剤(+5℃):1000×8枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする