ATP測定システム クリーントレース

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61628009 品番LM1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥199,800 販売価格(税込) ¥218,680
販売価格(税別)
198,800

ふき取る・反応させる・測定するの3stepで、すぐに精度の高い検査データが得られます。 専用ソフトウェアをお手持ちのPCにインストールすることで、様々な分析が行えます。 タッチパネル式カラーディスプレイで、操作性・視認性に優れています。

付属品台座 ACアダプタ USBケーブル 専用ソフトウェア 寸法(mm)88.47×59.27×268.17 質量(g)517.83(本体のみ) 検出方式光電子増倍管による光子計数方式 対応OSWindows 7以降(ソフトウェアVer1.0.8.0以降) 32/64bit

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする