※代表画像です。

標準ガス(プッシュ缶入りガス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 種類窒素 アズワン品番2-4067-23 容量(L)4.5 注文コード61628517 品番窒素
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,200
この商品は種類・アズワン品番・容量など12種類から選べます 他の種類を見る

親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。

タイプ純ガス 種類窒素 容量(L)4.5 アズワン品番2-4067-23 純度(%)99.99 圧力(MPa)0.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61628517 窒素 33160802 窒素 標準ガス(プッシュ缶タイプ) ジーエルサイエンス 標準ガス(プッシュ缶タイプ) ジーエルサイエンス 1個 10,980
欠品中
税込12,078
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする