※代表画像です。
ケニス
ケニスの バイオ・食品(菌)関連用品
ケニスの 培養用品
ケニスの 遺伝子研究用品
UVトランスイルミネーター
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61628858
品番
CI-310B
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
小型ファンによる冷却機能を搭載しています。 自動消灯回路内蔵により、スイッチ投入後約4分経過後に自動消灯の安全機能付きです。
フィルターサイズ(mm)
200×200mm
波長(nm)
312・254切替
ランプ
UVランプ:312nm×6本 254nm×5本
寸法(mm)
345×265×75
電源
AC100V 50/60Hz