※代表画像です。
UVP
UVPの バイオ・食品(菌)関連用品
UVPの 培養用品
UVPの 遺伝子研究用品
ハンディ型紫外線ランプ(4W)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
測定波長
365nm
注文コード
61628919
品番
UVL-21
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
この商品は
測定波長
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
紫外線強度は中位の4W放電管を使用した紫外線ランプです。 UVGL-15は、付属しているアルミニウム製スライドでフィルタ面を半分覆うことにより、長波長と短波長を切換え可能です。
寸法(mm)
71×198×53
質量(g)
約450
電源
AC115V 50/60Hz
ランプ
4W
測定波長
365nm