※代表画像です。
UVP
UVPの バイオ・食品(菌)関連用品
UVPの 培養用品
UVPの 遺伝子研究用品
ハンディ型紫外線ランプ(4W)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61628937
品番
UVGL-25
参考基準価格(税別)
¥94,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
紫外線強度は中位の4W放電管を使用した紫外線ランプです。 UVGL-15は、付属しているアルミニウム製スライドでフィルタ面を半分覆うことにより、長波長と短波長を切換え可能です。
寸法(mm)
71×198×53
質量(g)
約450
電源
AC115V 50/60Hz
ランプ
4W
測定波長
254nm×1 365nm×1