※代表画像です。
UVP
UVPの バイオ・食品(菌)関連用品
UVPの 培養用品
UVPの 遺伝子研究用品
ハンディ型紫外線ランプ(6W)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61628946
品番
UVG-54
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
紫外線強度は中の上程度で6W放電管を使用しています。 UVL-56は大腸菌O-157の検査にも使われています。
寸法(mm)
81×378×64
質量(g)
約910
電源
AC115V 50/60Hz
ランプ
6W
測定波長
254nm