アップルウォッチバンド SE(第2/第1世代)/Series9 8 7 6 5 4 3 2 1 シリコン ベルト 耐衝撃

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61629008 品番AW-41BDSCWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

汗や水に強く装着感の良いシリコン製で、シンプルで使いやすいApple Watch用シリコンバンドです。

用途
シンプルで使いやすいApple Watch用シリコンバンドです。

柔らかく装着感の良いシリコン製です。

汗や水に強く、耐衝撃性に優れたシリコン素材を採用しています。

バックル側のベルトループに剣先側を通すことで、剣先がバンドと腕の間に収まります。

ラグ部分はバンドから続く一体形状で成形されており、Apple Watchとバンドをしっかり接続します。

バックルの突棒形状はしっかり留まるように平型にしています。

バンドをApple Watchに装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
セット内容バンド×1 材質バンド本体:シリコン スターライト 対応機種Apple Watch Series 9、 8、7 [41mm]、Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [40mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [38mm] バンド長(mm)120〜165 ※装着可能な手首のサイズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61629008
2024-08-31
用途:
Apple製スポーツループの洗濯交換用
佐伯農園 様 (農・林・水産業)

Appleウオッチ8 41mmの洗濯時の交換用に購入しました。
ピッタリ合いました。以前のスポーツループに比べ、長さ調整は5mm単位ですが肌触りがとてもいいです。シリコンバンドと手首の間に汗はかきますがシリコン製なので、拭くだけです汗臭くなることも無く快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする