曜日別特売
IC1700NG アニマルホルダー ケニス 61629217

※代表画像です。

アニマルホルダー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は寸法など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
105Φ×330
注文コード
61629217
品番
IC1700NG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥87,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
¥86,980

透明のアクリル樹脂製で、動物の状態を容易に観察できます。 両サイドとも簡単に解放できるので、動物の出し入れの際に余分なストレスを与えません。 サイドにある穴から注射等も容易にできます。

寸法(mm)
105Φ×330
適合容量(g)
750~1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする