UV殺菌灯

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)9W 注文コード61629384 品番UV500
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る

通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。 特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。 海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。

水槽容量(L)〜500 水量(L)推奨循環水量目安:800/h ホース径(Φmm)16/22(吸水/排水) 消費電力(W)9W 本体寸法(mm)約106Φ×380mm 本体質量(kg)約1.0kg 電源100V 50/60Hz 紫外線波長(nm)254nm コード長さ(m)約2m 付属品殺菌灯(UV-C)ランプ 安定器・電源プラグ ホースコネクター×2 固定ホルダー 固定ホルダー取付ネジ×4 変換プラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする