2号フロート えづけーる 浮上型(育成用 初期飼料) ケニス 61629463

※代表画像です。

えづけーる 浮上型(育成用 初期飼料)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1袋注文コード61629463品番2号フロート
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,500

食用魚にも使用できる魚類用飼料です。 顆粒は流動層造粒機を用いて製造される特殊飼料で、主に仔稚魚に使用します。 ドライペレット(DP)はペレットマシンにより成形された飼料で、幅広い魚類に使用可能です。 エキスパンダーペレット(αDP)はEPの栄養価とDPの経済性を兼ね備えた飼料です。 エクストルーダーペレット(EP)は、エクストルーダーで成型・膨張させた大口径で高油添加に対応できる飼料です。 マッシュは主にウナギ用の練り餌に使用されている粉末状飼料です。

形状EP容量(mL)20kg×1対応金魚 ベタ 小型成魚用 カメ粒径(mm)2.6mm目安容量(g)5.0~20g
注意
※メーカーの在庫状況により、納期がかなりかかる場合がありますので予めご了承下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする