製品画像

ワンパークフロアスリムW玄関造作材 上り框(L型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61629638 品番YR51-13MJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ワンパークフロアスリムW用の玄関造作材

用途フローリング・床材〜床用造作材〜ワンパークフロアスリムW玄関造作材 長さ(mm)2950 幅(mm)154.5 厚さ(mm)94.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする