※代表画像です。
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)の 研究関連用品・実験用必需品
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)の 実験関連品
偏光顕微鏡
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61630188
品番
ML9100L
参考基準価格(税別)
¥430,100
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
地質学・岩石学・鉱物学・金属学・毒物学から環境汚染の研究や、塗料・薬学・ガラス・セラミックなどの研究に適した顕微鏡です。
仕様
4穴レボルバ 芯出し機構付
【偏光装置】アナライザ:スライド切替え式 ポラライザ:はねのけ式、360°回転 検板差込みスロット(1/4波長板 鋭敏色板付属) 回転切替式ベルトランドレンズ
質量(kg)
7
タイプ
単眼
総合倍率
40〜400×
照明装置
LED照明(3W 白色)
ステージプレート
回転ステージ(直径175mm) 360°目盛 バーニヤ目盛 ステージクリップ付
接眼レンズ
HWF10×-F (十字線入り)
対物レンズ
SMプラン P4× P10× P40×(S)
鏡筒形式
単眼
コンデンサの種類
ストレンフリー (歪み無し) アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置
一軸粗微動ハンドル