KRK(笠原理化工業)
KRK(笠原理化工業)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
KRK(笠原理化工業)の 濁度計/透視度計
KRK(笠原理化工業)の 濁度計
濁度計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61630863
品番
TR-55
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
散乱光量を測定して、低濃度から高濃度までの濁度を正確に測定する事ができます。
付属品
濁度標準液(10度/30mL 100度/30mL) 測定セル×4 キャリングケース
寸法(mm)
88×174×65
測定範囲
0.00〜1100度 3レンジ自動切換え
質量(g)
310
電源
単4電池×4(付属)
測定精度
±2%以内(100度以下/FS) ±3%以内(1000度以下/FS)
分解能
0.01度/0.00〜10.99度 0.1度/11.0〜109.9度 1度/110〜1100度