※代表画像です。
ケニス
ケニスの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
ケニスの サンプラー
地下水採水器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61631143
品番
UA-400
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
任意の深さの水を採集できます。
材質
本体:アクリル製 フタ:SUS304+シリコンパッキン
容量(mL)
400
高さ(mm)
580(吊下げ部含む)
質量(g)
520
タイプ
地下水採水器
材質(フタ)
SUS304+シリコンパッキン
外径(mm)
40mm