ケニス
ケニスの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
ケニスの サンプラー
テレスクープサンプラー
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
アタッチメント(ボトルホルダー)
注文コード
61631213
品番
OB53544
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
液体・粉体、工業排水、スラッジやヘドロ、水中や水面の浮遊物などを採取するサンプラーです。
容量(mL)
750ボトル付属
タイプ
アタッチメント(ボトルホルダー)
角度調整範囲
180°可変
締付範囲(mm)
外径:〜8.8cm 高さ:〜17.5cmのボトル