製品画像
大建工業
大建工業の 内装建材
大建工業の 天井材
サウンドトロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1枚)
注文コード
61631266
品番
WB1101-02
販売期限:
2025年09月29日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
音響調整部材 部屋の四隅・壁際に設置することで室内の音響調整ができます。
防音室内の壁に吸音材料の設置が不要なので、お部屋のデザイン・イメージの幅が広がります。
用途
防音建材・音響製品〜音響調整部材〜サウンドトロン
長さ(mm)
1100
幅(mm)
311
厚さ(mm)
311
構成
表面:ポリエステルクロス、天板・底板:MDF(黒塗装仕上げ)、基材:不織布巻きグラスウール、脚部:ABS
質量(kg/本)
4