ケニス
ケニスの 測定機器
ケニスの 土壌EC・水分計
土壌水分計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61632044
品番
PMS-716
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
土壌の水分含有率・温度が同時に測定できます。
寸法(mm)
本体:165×40×40 センサ部:10Φ×210
測定範囲
水分/0〜50% 温度/0〜50℃
電源
単4電池×4(付属)
測定項目
水分含有率 温度
精度
水分/±(5%F.S.+5d)(23℃±5℃のとき) 温度/±(1.5%F.S.+5d)(23℃±5℃のとき)
分解能
水分:0.1% 温度:0.1℃
機能
ホールド 最大値 最小値