保護めがね

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61632489 品番V20 エンビジョン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
レンズポリカーボネート 紫外線遮断率(%)0.999 適合規格ANSI Z87.1 質量(g)33 形状二眼型

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61632489 V20 エンビジョン 53743464 - クリーンガードV20 エンビジョン 日本製紙クレシア クリーンガードV20 エンビジョン 日本製紙クレシア 1個 899 税込989 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする