日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの メガネ・ゴーグル・防災面
日本製紙クレシアの 安全メガネ
日本製紙クレシアの 2眼型 メガネ
保護めがね
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61632498
品番
V10 エレメント
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
レンズ
ポリカーボネート
紫外線遮断率(%)
0.999
適合規格
ANSI Z87.1
質量(g)
25
形状
二眼型