キャニオン
キャニオンの クリーンブース
クリーンシェルフ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61633898
品番
FFU-S4609
参考基準価格(税別)
¥445,700
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
シェルフ内を清浄度ISOクラス6相当に保てます。
材質
棚板・ポール・天板:ステンレスSUS304、カーテン:オレフィン系ポリエチレン、HEPAユニット筐体:ステンレスSUS430
寸法(mm)
910×460×1590
消費電力(W)
[HEPAユニット仕様]28/36
電源
[HEPAユニット仕様]AC100V 単相50:60Hz
電源コード(m)
[HEPAユニット仕様]アース付プラグ5m
集塵効率(%)
[HEPAユニット仕様]0.3μm以上粒子(大気塵)にて99.99%以上
棚板
5枚
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません