6UPメッシュ緑色 シリカゲルA型 球状(コバルト非含有) ケニス 61633986

シリカゲルA型 球状(コバルト非含有)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個規格緑色100%注文コード61633986品番6UPメッシュ緑色
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

RoHS指令に対応した湿度インジケーターを使用しています。 乾燥状態の緑色から吸湿するにつれてピンク色、さらにオレンジ色に変わります。

材質シリカゲル(有機系顔料含有 塩化コバルト不使用)区分A型規格緑色100%RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※再生は130℃以下で行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする