車種別フロアマット(ニッサン)サキソニー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 型式C24 車種セレナ(Sハイブリッド共通) 仕様7人乗車 注文コード61635788 品番NN010127
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は型式・車種・仕様など229種類から選べます 他の種類を見る

ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。

生地サキソニー 車種セレナ(Sハイブリッド共通) 年式03年10月以降 型式C24 セット内容1台分 仕様7人乗車

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする