BUFFALO(バッファロー)
ツメの折れないCat5e LANケーブル 10m ブラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
61638388
品番
BL5ETN100BK
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
ツメの折れないLANケーブル
安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
色
ブラック
規格
カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
ケーブル長(m)
10
構造
単線
コネクタ形状
RJ-45コネクター
対応機種
ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン
動作環境
(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%
コネクタ
あり
結線方式
ストレート
グリーン購入法
適合
爪折れ防止
○
ケーブルタイプ
4対UTPストレートケーブル
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません