色レッド
規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
ケーブル長(m)3
構造撚線ツイストペアケーブル
コネクタ形状RJ-45コネクター
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン
動作環境(保証)温度0℃〜40℃、湿度10%〜85%
コネクタあり
結線方式ストレート
爪折れ防止○
ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル