BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル
BUFFALO(バッファロー)の LANケーブル
ツメの折れないCat5e LANケーブル 20m ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61638878
品番
BL5ETN200WH
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ツメの折れないLANケーブル
安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
色
ホワイト
規格
カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
ケーブル長(m)
20
構造
単線
コネクタ形状
RJ-45コネクター
対応機種
ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン
動作環境
(保証)温度0℃〜40℃、湿度10%〜85%
コネクタ
あり
結線方式
ストレート
爪折れ防止
○
ケーブルタイプ
4対UTPストレートケーブル