ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - HDMI ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61639307 品番BDCHDBK
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Type-CからHDMIに変換するアダプター
4K30P対応
3重シールド
RoHS基準値準拠
win/mac対応

ブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス) 対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大 3840×2160(30Hz) オス形状USB Type-C メス形状HDMI 変換タイプオス-メス コネクタ1USB Type-C コネクタ2HDMI

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする