BUFFALO(バッファロー)
ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - VGA ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
61639316
品番
BDCVGBK
参考基準価格(税別)
¥4,770
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
Type-CからVGAに変換するアダプター
3重シールド
RoHS基準値準拠
win/mac対応
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.15
コネクタ形状
USB Type-C(オス)- D-Sub15pin(メス)
対応機種
映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)
4.5
対応解像度
最大 1920×1080
オス形状
USB Type-C
メス形状
D-Sub15pin
変換タイプ
オス-メス
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません