BUFFALO(バッファロー)
ディスプレイ変換ケーブル USB Type-C - HDMI 2m ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
61639377
品番
BDCHD20BK
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
Type-CからHDMIに接続するケーブル
4K60P対応
3重シールド
RoHS基準値準拠
色
ブラック
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
USB Type-C(オス):HDMI(オス)
対応機種
映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)
4.5
対応解像度
最大 3840×2160(30Hz)
オス形状
USB Type-C/HDMI
変換タイプ
オス-オス
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません