付属品フィルター貼付用両面シール(4枚)、フィルター貼付用シール(2×3cm、4枚)、着脱用ガイドシール(6枚)、取扱説明書
質量(g)約25
取付方式両面テープ
硬度3H
サイズ(inch)10.1
対応機種10.1型 パナソニック レッツノート CF-RZシリーズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243×160×0.39
機能静電防止機能あり
可視光線透過率(%)60±5
視野角60度(左右各30度)
反射率(%)5.6
紫外線カット95%±4%
ブルーライトカット率40.50%
のぞき見防止○