パンの缶詰

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(100g) 注文コード61640068 品番6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500

飾って備蓄!?おいしいふっくらパンの缶詰焼き立ての風味をそのままに、いつでもどこでもおいしくいただけます。
ふっくらとした生地に本格派コーヒーをブレンドした、大人な味わいのパンです。

用途災害時の備えとして 種別パン・お菓子類 保存方法直射日光を避けて常温で保存 賞味期限4年半以上の商品を納入 カロリー(kcal)259 原材料小麦粉(国内製造)、砂糖、マーガリン、パン酵母、レギュラーソリュブルコーヒー、食塩、発酵食品/トレハロース、乳化剤、酸化防止剤(V.E)、貝Ca、(一部に小麦・乳成分を含む) アレルギー小麦・乳成分 香味コーヒー
注意
※アレルギー:小麦・乳成分使用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61640068 6 68191707 - パンの缶詰(24缶入) フェイス パンの缶詰(24缶入) フェイス 1ケース(100g×24缶) 11,980 税込12,938 注文コードが変更になりました
61640068 6 19744685 00289884 パンだ缶 パンの缶詰 単品 フェイス パンだ缶 パンの缶詰 単品 フェイス 1缶 499 税込539 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする