連結平台車 ミニ 樹脂製 TPR車輪 平行積み・十字積み可能

(57件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61648388 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽やかなキャスターで静かに快適走行。
荷物にあわせて自由自在に縦横連結ができるので大変便利です。
あわせてスタッキング(積み重ね収納)も可能で保管の際も場所を取りません。
平行積み・十字積みのいずれも可能です。
4輪自在キャスター採用で移動も楽々です。

耐荷重(kg)80 荷台寸法(mm)285×420 床面高さ(mm)100 質量(kg)2 ブラウン 用途荷物の運搬に 材質(車輪)TPR 車輪幅(mm)27 キャスター4輪自在 キャスター径(Φmm)63 材質(天板)樹脂 特性スタッキング可
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※積載荷重を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※必ず台車の中央部分に積載して下さい。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61648388 - 23983349 - 連結平台車 ミニ エラストマー車輪 モノタロウ 連結平台車 ミニ エラストマー車輪 モノタロウ 1台 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
荷物移動
サービス業

ペットボトル箱の移動に使用しています。
大きさもちょうど良く移動したい時もかつがなくて良いのでとて助かります。

2024-09-18
用途:
コピー用紙等重いものを置いています。
富士積算 様 (サービス業)

コピー用紙等を置いていますが事務所が狭いので何かと移動させるのに大変重宝しています。

対象商品:
40700836
2023-10-17
用途:
ビールケースの運搬
飲食業

ビールケースの運搬に使用。収納にもサイズがちょうどよい。
4軸とも自由キャスターなので、多少操作にコツがいる。
滑り止めは2カ所付いているが、ビールケースだと効かないので、ゴム板を張り付けた。
安価なのも魅力。

2023-08-10
用途:
作業
サービス業

この価格帯でMax80kgまで使えて縦横連結もできる。
前に買ったミニ台車の価格を考えると2つ買える。

対象商品:
61648388
2023-05-15
用途:
荷物の移動

縦にも横にも連結出来る、つまり、正方形に近い形にも出来る。荷物の大きさに応じて連結すれば良い。
値段が他所よりカナリ安いのでは?
以外に台車って、高いですよね。
コレは、安いから、自分で作るより、買った方がいいと
思います。

1人が参考にしています
対象商品:
61648388
2023-07-01
用途:
ポリタンクでの常備に
不動産業

常備水の保管時に最適。20リットル入った水の移動時はとても重宝しています。

対象商品:
61648388
2023-06-21
用途:
細長い場所に荷物を収納するのに使用
株式会社アーバンテック 様

大きな段ボールに入ったものを細長い場所の奥に収納するのに使用しています。
値段が安く、小さいので思った通りに使用でき、満足しています。

対象商品:
61648388
2023-05-13
用途:
重量のある箱をのせ、移動を楽にしています
その他業種

重いものをのせても安定感があります。落ち着いた色で、高級感があり、大きさも丁度よく、部屋に置いておいても目立ちません。思いボックスをのせ、移動するのにも楽で、重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする