DA060069 車種別フロアマット(ダイハツ)ベーシック ロイヤル化成 61664829 DA060069 車種別フロアマット(ダイハツ)ベーシック ロイヤル化成 61664829 DA060069 車種別フロアマット(ダイハツ)ベーシック ロイヤル化成 61664829 DA060069 車種別フロアマット(ダイハツ)ベーシック ロイヤル化成 61664829

車種別フロアマット(ダイハツ)ベーシック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 型式L950 車種MAX 仕様インパネシフト/リヤヒーターダクト無 注文コード61664829 品番DA060069
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は型式・車種・仕様など163種類から選べます 他の種類を見る

ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。

生地ベーシック 車種MAX 年式01年11月以降 型式L950 仕様インパネシフト/リヤヒーターダクト無 セット内容1台分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする