ロイヤル化成
ロイヤル化成の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ロイヤル化成の フロアマット
車種別フロアマット(ダイハツ)ベーシック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
型式
L575.585
車種
ムーブ・コンテ
仕様
2WD車/リヤヒーターダクト無
注文コード
61665617
品番
DA060148
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
163
種類から選べます
他の種類を見る
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
生地
ベーシック
車種
ムーブ・コンテ
年式
08年08月以降
型式
L575.585
仕様
2WD車/リヤヒーターダクト無
セット内容
1台分