ロイヤル化成
ロイヤル化成の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ロイヤル化成の フロアマット
車種別フロアマット(ダイハツ)ダイヤ白
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
型式
L650.660
車種
ミラ・ジーノ
仕様
2WD車/リヤヒーターダクト無
注文コード
61666859
品番
DA020109
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
163
種類から選べます
他の種類を見る
生地
ダイヤ
色
白
車種
ミラ・ジーノ
年式
04年11月以降
型式
L650.660
仕様
2WD車/リヤヒーターダクト無
セット内容
1台分