ナイロンコードカッター フルオート コンパクトのスライドブロック

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード61676054 品番1073
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
適合ナイロンコードカッター フルオート コンパクト用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-25
用途:
草刈時
サービス業

メーカーは異なるが、口コミを見て購入しました。
使えます。

対象商品:
61676054
2024-04-02
用途:
刈払機のふんした部品の補充
植熊 様 (建設業・工事業)

山善GA-01用の補修部品として購入しました。使用中に蓋が外れて紛失してしまったのですが、これが使えると分かり本当に助かりました。現在はこれの予備を常に常備して紛失してもすぐに作業に復帰できるようにしています。商品レビューを読んで私も購入したので、こうした情報が共有されることを嬉しく思います。

1人が参考にしています
対象商品:
61676054
2024-05-28
用途:
再生できました
エクスグレード株式会社 様

廃棄するつもりのアタッチメントが再生できました。
満足です。

対象商品:
61676054
2021-04-07
用途:
ナイロンコードカッターの補修
Sazato 和香 様 (サービス業)

草刈り中に手強い笹を相手にした時、カバーが外れて部品が飛んでいってしまったため、補修用に買いました。まだ、そんなに使わない内になってしまったので、補修部品が買えて良かったです。GA-01に使えました。

3人が参考にしています
対象商品:
61676054
2016-07-11
用途:
草刈り選定作業を中心に使用

フルオートカッターには必需品であるがもっとリーズナブルにもの《価格」にあればと思います 本体は5つ★だが。。。。。

1人が参考にしています
対象商品:
61676054
2022-11-07
用途:
エンジン草刈り機の

山善GA-01用に2度目の購入です。カバーを固定する爪の内側部分と爪が掛かる場所に草や泥が薄く付着してくると、爪の掛りが浅くなり、強い衝撃でカバーが外れやすくなり、スプリング共々吹き飛んでしまいます。爪が浅く掛るくせがつくと、爪が内側に曲ったままになるので、時々爪を手で外に広げて確実にカバーがロックしたかを確認します。ロックが甘いようなら、爪が掛る部分の両側に付着した泥をきれいに取り、爪を外に広げて直しますが、くせが戻らなくなったら本体の寿命と考えています。(爪がロックしないまま保管していると、爪が内側に傾いたままのくせが残ってしまいます。)

2人が参考にしています
対象商品:
61676054
2021-06-07
用途:
フルオートナイロンコード刈り払い機の補修
Sazato 和香 様 (サービス業)

負荷がかかった時にナイロンカッターの蓋がとれてこれとバネが飛んで行ってなくなるので、補修に必要です。GA01にピッタリ。2回目の購入。今回は2セットを。もう少し安かったら大満足ですが。

1人が参考にしています
対象商品:
61676054
2018-10-28
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

油断するとカッターのカバーが外れて、スライドブロック、バネが同時に飛んでしまいます。その時点で作業が不可能になるので、常に予備が欠かせません。とても困っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする