SB060067 車種別フロアマット(スバル)ベーシック ロイヤル化成 61685594 SB060067 車種別フロアマット(スバル)ベーシック ロイヤル化成 61685594 SB060067 車種別フロアマット(スバル)ベーシック ロイヤル化成 61685594 SB060067 車種別フロアマット(スバル)ベーシック ロイヤル化成 61685594

車種別フロアマット(スバル)ベーシック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 型式L275ダイハツ ミラ OEM供給 車種プレオ 仕様4WD車/AT車/リヤダクトヒーター有 注文コード61685594 品番SB060067
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は型式・車種・仕様など81種類から選べます 他の種類を見る

ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。

型式
L275
ダイハツ ミラ OEM供給
仕様4WD車/AT車/リヤダクトヒーター有 セット内容1台分 生地ベーシック 年式11年07月以降 車種プレオ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする