SB060077 車種別フロアマット(スバル)ベーシック ロイヤル化成 61685698 SB060077 車種別フロアマット(スバル)ベーシック ロイヤル化成 61685698 SB060077 車種別フロアマット(スバル)ベーシック ロイヤル化成 61685698 SB060077 車種別フロアマット(スバル)ベーシック ロイヤル化成 61685698

車種別フロアマット(スバル)ベーシック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 型式BL・BP5 車種レガシーセダン・ツーリングワゴン 注文コード61685698 品番SB060077
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は型式・車種・仕様など81種類から選べます 他の種類を見る

ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。

車種
レガシーセダン
・ツーリングワゴン
セット内容1台分 型式BL・BP5 生地ベーシック 年式03年05月以降

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする