お医者さんの外反サポートスニーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 61690328 品番 AP-710615
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ヒミツは足の甲をしっかりホールドするストラップ
整形外科医とサポーターメーカーが考えた外反にやさしいスニーカー
【ポイント1】中足骨ストラップで甲をテーピング。足の甲をしっかりとホールドし安定した歩行に。
【ポイント2】親指(母趾)を曲げなくても、ゆりかごのように軽い足運びができるロッカーソール。
【ポイント3】土踏まずのアーチ、中足骨横アーチをサポートするインソール。
【ポイント4】かかとをしっかりと包み込むプレートを内蔵。左右の傾きを防ぎます。
かかとから着地し小指から親指へと歩行時の重心移動をサポートするアウトソール。
外反にやさしい機能です。
ゆとりある幅広タイプ
約4.5cmの厚底ソールで衝撃を和らげます。
夜間も安心な反射テープ付き。
日本整形外科学会 整形外科医と共同開発 ぐしけん整形外科クリニック院長 具志堅勉 監修

材質甲部分:人工皮革(PU)、ポリエステル、ポリウレタン、底部:合成底 グレー サイズL サイズ(cm)24.0〜24.5 標準質量(g/片足)270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする