アルファックス
アルファックスの 農薬
アルファックスの 殺虫剤
アルファックスの 園芸用殺虫剤
ストップカメムシ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61691028
品番
AP-441205
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
吊るすだけの簡単設置で手軽にカメムシ対策ができる
特殊マイクロカプセルコーティングで、効果長持ち。約60日!! ※使用環境により異なります
仕様
有効範囲:直径約1m
セット内容
虫除けパック、ケース、吊り下げ紐
材質
軽石、アクリルエマルジョン樹脂、忌避剤:天然植物精油、ヨモギエキス、唐辛子エキス、シリカ
有効期間
約60日※使用環境により異なります
注意
※本品は屋外専用です。室内でのご使用はおやめください。