石こうボード壁対応ウォールシューズラック タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61692830 品番 4506
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500

シューズラックを石こうボードピンで簡単取り付け!ショートブーツや長靴・ロングブーツの高さに合わせて設置いただけます。浮いているのでお掃除ラクラク。付属のフックで小物も掛けられます。壁の穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。

付属品石こうボードピンセット×8 木ネジ×8 フック×2 適合取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板 (裏側に水平にサンがある場所) 段数3段 適合サイズ収納可能数 大人用シューズ・サンダル・ヒールなど2〜3足 (1段あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約67.3×25×37.6 材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約2000 耐荷重(kg)1段あたり:約2.5 フック1つあたり:約250g (衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。) 内寸(cm)1段あたり:約W64.3×H15.3 パイプの間隔:約D13.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする