洗面鏡中収納ラック タワー 2個組 ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61693094 品番 4037
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

洗面鏡の中の収納スペースを有効活用!お好みの場所に棚を追加することで、スペースの無駄を無くし、スキンケア用品などをスッキリ整頓できます。背の高さによって分けて置くことでデッドスペースを無くして収納力が上がります。細々としたスキンケア用品を棚の上下に分けて収納できます。

ブラック 材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約285(1つあたり) 耐荷重(kg)約2(1つあたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×8×10(1つあたり) 内寸(cm)約W21.8×H9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする